ABB - BLOQUEO CANDADO ABIERTO PLC D8 E2.2/E6.2 - 1SDA073805R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número máximo de candados - 1
Apto para anchura de argolla - 4...8 mm
Con área para etiqueta - no
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA073805R1
Ref.Sonepar
686863
EAN
8015644777388
Número máximo de candados:
1
Apto para anchura de argolla:
4...8 mm
Con área para etiqueta:
no
Material:
Otros
Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA073805R1 concretamente, se trata de un/a candado de bloqueo para conmutador. Sus características son: Número máximo de candados: 1, Adecuado para espesor de arco: 4 - 8 mm Fabricado en Italia (IT).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


