ABB - Bob.em.S3C-A1, 12-60Vac/cc (der) - 2CDS200982R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 1

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200982R0001

Ref.Sonepar

1135315

EAN

4053546116625

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

1

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

110 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS200982R0001 está relacionada con Aparamenta para montaje en carril DIN / armario, tratándose de un/una Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características técnicas son: Instalación de equipos: Interruptor auxiliar / relé. Tensión de dimensionamiento: 110 V. Anchura de unidades de división: 1.0. Equipos adicionales: Disparador shunt de apertura.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB