ABB - Bob.em.S3C-A2,110-415Vac/110-250cc (der)

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor auxiliar/relé

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 1

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Tipo de tensión - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200982R0002

Ref.Sonepar

1141743

EAN

4053546116663

Dispositivo válido:

Interruptor auxiliar/relé

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

1

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tipo de tensión:

CA/CC

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS200982R0002 está relacionada con Aparamenta para montaje en carril DIN / armario, tratándose de un/una Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características técnicas son: Instalación de equipos: Interruptor auxiliar / relé. Anchura de unidades de división: 1.0. Equipos adicionales: Disparador shunt de apertura.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB