ABB - Bob.min. S2C-UA12DC para S200/F200

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Bob.min. S2C-UA12DC para S200/F200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Bobina de voltaje inferior

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Tasa de voltaje - 12 V

  • Con función de autotest de fuga a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSS200911R0001

Ref.Sonepar

1199999

EAN

8012542839705

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Bobina de voltaje inferior

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Tasa de voltaje:

12 V

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSS200911R0001 está relacionada con Aparamenta para montaje en carril DIN / armario, tratándose de un/una Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características técnicas son: Número de interruptores de señal de error: 1. Instalación de equipos: Disyuntor modular. Tensión de dimensionamiento: 12 V. Equipos adicionales: Bobina de voltaje inferior.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB