ABB - Bobina cierre YC 240-250V E1.2/E6.2 - 1SDA073688R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Bobina cierre YC 240-250V E1.2/E6.2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...250 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...250 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 240...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA073688R1

Ref.Sonepar

916395

EAN

8015644776213

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

sí

Integrado como bobina de apagado:

no

Las altas prestaciones siempre están garantizadas al ofrecer una experiencia única al usuario entre los interruptores de caja moldeada y los interruptores de aire, de 160 a 6300A. La arquitectura de vanguardia de Ekip permite una personalización completa de su dispositivo, haciendo que los interruptores automáticos SACE Emax 2 y SACE Tmax XT puedan evolucionar durante su ciclo de vida. El interruptor automático de bastidor abierto SACE Emax 2 ha sido diseñado para aumentar la eficiencia. Es el único interruptor que protege los circuitos eléctricos y que, al mismo tiempo, reduce el consumo energético en función de las necesidades del usuario y que, por lo tanto, conlleva una gran reducción de pérdidas de energía. El interruptor contiene un relé de protección con un controlador de potencia integrado que mide y evalúa el consumo energético, gestionando las cargas para mantener o reducir los picos en el uso de la energía. El interruptor automático de caja moldeada Tmax XT tiene siete tamaños diferentes y características de protección desde 160 A hasta 1600 A. Acceda, supervise y controle la información de forma remota, desde cualquier lugar y en cualquier momento: 10 minutos para conectarte a la nube, 30% menos tiempo de instalación y ajuste, 50 funciones adicionales para actualizar relés vía Marketplace. La referencia 1SDA073688R1 concretamente, se trata de un/a bobina para contactores. Sus características son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 240 - 250 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 240 - 250 V, Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 240V, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Ejecutado con bobina de encendido. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB