ABB - Bobina de disparo 400V S800-SOR400 para S800 - 2CCS800900R0231
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...400 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCS800900R0231
Ref.Sonepar
241245
EAN
7612271208356
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...400 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...400 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...400 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:
0 A
Consumo potencia:
0 W
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


