ABB - Bobina de disparo TELE L-1 1P 1 módulo CA 24-60V CC 24-48V - 4TQA670903R0000

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

17 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

4TQA670903R0000

Ref.Sonepar

956659

EAN

5411815227974

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

1

Apto para cortacircuito de potencia:

sí

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

La nueva gama E880+ ofrece interruptores magnetotérmicos de alto poder de corte de hasta 25 kA en formato modular y con características de disparo C. Dentro de esta nueva gama, por ejemplo, E880+ 25 ofrece intensidades nominales de entre 80A y 125A. Para aplicaciones en aeropuertos, industrias, centrales eléctricas, edificios, etc. Tablas de selectividad y filiación con aparamenta modular AEG e interruptores de corte en carga Tmax de ABB. Compacto, modular y fácil de montar con lengüeta de plástico en terminales IP20. La gama de interruptores diferenciales FP de AEG presenta una amplia gama de usos. Desde el habitual tipo AC, hasta interruptores selectivos para utilizarse en cascada de otros interruptores diferenciales, diferenciales de alta inmunidad, todo ello en intensidades comprendidas entre 25A y 100A. Adecuados para aplicaciones en el sector terciario o industrial. Clases AC, A, Ai, AS, Si disponibles para garantizar la protección contra corrientes de defecto a tierra de cualquier tipo. Intensidades nominales desde 16 A hasta 100 A. Sensibilidades nominales In de 10, 30mA, 300mA y 500 mA. Cumplen la norma de producto IEC/EN 61008-1. Configuraciones de 2P y 4P. Gran resistencia contra disparos intempestivos. Selectividad / discriminación con interruptores diferenciales de menor sensibilidad en el caso de los interruptores clase AS y Si. Pueden montarse contactos auxiliares. La gama DPC100 es una protección magnetotérmica diferencial con estas características: Protección magnetotérmica diferencial. 10kA en curva B y C, clase AC y A con 10, 30 y 300 mA de sensibilidad. Polaridad: 2P en 2 módulos. Las Series ElfaPlus EP de interruptores modulares forman una gama completa de dispositivos de capacidad de corte por cortocircuito y las principales curvas de disparo. Adecuados para el sector terciario e industrial. Todos los interruptores de la Serie EP admiten accesorios. Bornes con protección IP20 contra contactos accidentales. Están certificados po