ABB - Bobina emisión corriente S2C-A1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Bobina emisión corriente S2C-A1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 0.75

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200909R0001

Ref.Sonepar

194603

EAN

4016779570992

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

0.75

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

45 A

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDS200909R0001 concretamente, se trata de un/a equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Instalación de equipos: Interruptor de fuga a masa, Equipos adicionales: Disparador shunt de apertura, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Tensión de dimensionamiento: 230V, Anchura de unidades de división: 0,75, Adecuado para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal: 45A Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB