ABB - Bobina emisión corriente S2C-A2

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Bobina emisión corriente S2C-A2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

  • Función - Disparador shunt de apertura

  • Anchura en módulos - 0.75

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDS200909R0002

Ref.Sonepar

149222

EAN

4016779571005

Dispositivo válido:

Interruptor diferencial y disyuntor en miniatura (MCB)

Función:

Disparador shunt de apertura

Anchura en módulos:

0.75

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CC

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

45 A

Bobina emisión S2C-A2. CC 110…250 V disparo remoto del dispositivo cuando se aplica una tensión. Adecuado para interruptores automáticos de la serie S 200 e interruptores combinados de la serie DS 200. System pro M contact. La gama de accesorios System pro M compact es universal, con lo que resulta compatible para las series de interruptores automáticos S 200 y SN 201 y la serie de interruptores diferenciales F 200, además de para la serie de interruptores combinados DS 200. Todo ello la convierte en una gama muy práctica para la gestión de stock de producto. La gama de accesorios (contactos auxiliares y de señalización, bobinas de emisión, bobinas de mínima tensión y unidades de reconexión automática) admite diferentes esquemas de montaje posibles con los interruptores asociados. De esta manera se mejora el rendimiento de los interruptores automáticos y los interruptores diferenciales, pudiendo utilizar soluciones innovadoras e integradas en todas las instalaciones. La gama de accesorios de conexión (embarrados, terminales, y conectores de alimentación) permite multitud de tipos de conexionado.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB