ABB - Bobina mínima E1-E6 120/127V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...127 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...127 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 120...127 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA038311R1
Ref.Sonepar
456342
EAN
8015644383114
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...127 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
120...127 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
120...127 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Retardado:
no
Apto para cortacircuito de potencia:
sí
Compatible para interruptor sin carga:
no
Apto para conmutador de seguridad de motor:
no
Apto para relé de sobrecarga:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


