ABB - Bobina mínima tensión S2C-UA220

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Bobina mínima tensión S2C-UA220

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Bobina de voltaje inferior

  • Anchura en módulos - 18

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSS200911R0005

Ref.Sonepar

153595

EAN

8012542840107

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Bobina de voltaje inferior

Anchura en módulos:

18

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tipo de tensión:

CA

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:

45 A

Bobina minima tensión 230V CA. S2C-UA 230 AC. System pro M compact. Estas bobinas tienen la función de protección de la carga en caso de caída de tensión (entre el 70% y el 35% de su valor nominal), seguridad positiva (disparo del dispositivo cuando se desconecta la tensión), paro de emergencia mediante pulsador. Adecuado para las series S 200, F200 y DS200. Puede utilizarse con interruptores automáticos de la serie SN201 mediante el módulo de acoplamiento SN201-IH.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB