ABB - Bobina mínima tensión S2C-UA24DC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dispositivo válido - Disyuntor modular

  • Función - Bobina de voltaje inferior

  • Número de interruptores de señal de fallo - 1

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Con función de autotest de fuga a tierra - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSS200911R0007

Ref.Sonepar

974297

EAN

8012542896401

Dispositivo válido:

Disyuntor modular

Función:

Bobina de voltaje inferior

Número de interruptores de señal de fallo:

1

Tasa de voltaje:

24 V

Con función de autotest de fuga a tierra:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSS200911R0007 concretamente, se trata de un/a equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Instalación de equipos: Interruptor de fuga a masa, Equipos adicionales: Bobina de voltaje inferior, Tipo de tensión de accionamiento: CC, Tensión de dimensionamiento: 24V, Anchura de unidades de división: 18, Número de interruptores de señal de error: 1, Adecuado para máx.. amperaje de la unidad de contacto principal: 45A Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB