ABB - Bobina mínima tensión S800-UVR36 - 2CCS800900R0241

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 36...36 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 36...36 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 36...36 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCS800900R0241

Ref.Sonepar

930575

EAN

7612271208363

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

36...36 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

36...36 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

36...36 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCS800900R0241 concretamente, se trata de un/a bobina de tensión mínima. Sus características son: Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 36V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 36V, Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 36V Fabricado en Suiza (CH).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB