ABB - Bobina mínima tensión UVR-C 60V AC/CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...127 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...127 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...125 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Integrado como bobina de encendido - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA051335R1
Ref.Sonepar
456343
EAN
8015644517564
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...127 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...127 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
110...125 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Integrado como bobina de encendido:
no
Integrado como bobina de apagado:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


