ABB - BORNA PORTAFUSIBLE M4/8.SF2 · - 1SNA105135R1100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto - Ninguno
Tipo de tensión para indicación predeterminada - CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 6.3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA105135R1100
Ref.Sonepar
1236823
EAN
3472591051353
Tipo de elemento de indicación para indicación de defecto:
Ninguno
Tipo de tensión para indicación predeterminada:
CA/CC
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
6.3 A
Tasa de voltaje:
630 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
1
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
8 mm
Altura:
56.5 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Naranja
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


