ABB - BORNA POTENCIA D 70/32.FF · - 1SNA190002R2100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...70 mm²
Entrada de intensidad nominal - 192 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA190002R2100
Ref.Sonepar
1236830
EAN
3472591900026
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...70 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...70 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...70 mm²
Entrada de intensidad nominal:
192 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de tornillo
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de tornillo
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...110 °C
Anchura:
32 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
140 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


