ABB - BORNA POTENCIA M35/26 EFICIENCIA ENERGETICA - 1SNA115151R1200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 101 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Número de niveles - 1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel - 2
Método de montaje - Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA115151R1200
Ref.Sonepar
1236762
EAN
3472591151510
Entrada de intensidad nominal:
101 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril con soporte superior)/Carril G TH35/G32
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...110 °C
Anchura:
26 mm
Profundidad:
170 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


