ABB - BRIDA DE CABLE OEZXC0 - 1SCA022277R6420
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión del racor de la caja - Atornillar
Tipo de rosca - Ninguno
Material - Metal
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SCA022277R6420
Ref.Sonepar
1167996
EAN
6417019141046
Tipo de conexión del racor de la caja:
Atornillar
Tipo de rosca:
Ninguno
Material:
Metal
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Reforzado con fibra de vidrio:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Gris
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Tipo de sellado:
Anillo recortado
Casquillo de tornillo separable:
no
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Para cable armado:
no
Versión EMC:
no
Apantallado:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


