ABB - Brida fijac.cables ø9÷16,10 ud
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Soporte de cable
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
4 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EV1090
Ref.Sonepar
978680
EAN
8015646683182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
0 mm
Anchura:
50 mm
Longitud:
0 mm
Diámetro:
0 mm
Número de unidades de altura:
50
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


