ABB - Busbar BA-SU 3f. 24t. 10mm2 - 4TQA650352R1024
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 8
Dimensiones del paso - 9 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TQA650352R1024
Ref.Sonepar
953501
EAN
5413656503521
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
8
Dimensiones del paso:
9 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
220 mm
Anchura en módulos:
12
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de sobrecarga nominal:
4 kV
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
500 V
Apto para dispositivos con busbar N:
no
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


