ABB - Busbar BA-SU 4f. 55t. 10mm2 Kit
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 4
Compatible para varios dispositivos - 28
Dimensiones del paso - 9 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TQA650380R1055
Ref.Sonepar
919905
EAN
5413656503804
Número de fases:
3
Número de polos:
4
Compatible para varios dispositivos:
28
Dimensiones del paso:
9 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
20.8 mm
Anchura en módulos:
57
Intensidad permanente nominal Iu:
85 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
25 kA
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
500 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


