Fin de vida

ABB - CAB.PROF.8DI/8DO/4AI/2AO 1SAP220600R0001 - 1SAP220600R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CAB.PROF.8DI/8DO/4AI/2AO 1SAP220600R0001

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 20.4...28.8 V

  • Anchura - 67.5 mm

  • Altura - 76 mm

  • Profundidad - 62 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAP220600R0001

Ref.Sonepar

1107458

EAN

4016779661263

Tensión de alimentación DC:

20.4...28.8 V

Anchura:

67.5 mm

Altura:

76 mm

Profundidad:

62 mm

ABB 1SAP220600R0001 CAB.PROF.8DI/8DO/4AI/2AO 1SAP220600R0001 ·

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB