ABB - Cabl.extens.P/Panel Cont.0,5m

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de indicaciones de estado - 0

  • Número de visualizaciones - 1

  • Número de botones - 0

  • Montaje frontal - no

  • Grado de protección (IP) - IP54

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAJ510003R0002

Ref.Sonepar

1217257

EAN

4013614499630

Número de indicaciones de estado:

0

Número de visualizaciones:

1

Número de botones:

0

Montaje frontal:

no

Grado de protección (IP):

IP54

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SAJ510003R0002 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Panel de operador para dispositivo de gestión del motor. Sus características técnicas son: Número de pantallas: 1.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB