ABB - Cable apantallado M12-C1012 M-H 10m - 2TLA020056R2300
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 5
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie - Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo - Recto
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2TLA020056R2300
Ref.Sonepar
839270
EAN
7350024452440
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
5
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
M12
Tipo de contacto de conexión, lado de superficie:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de campo:
Recto
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
M12
Tipo de contactos del conector, lado de la caja:
Macho (enchufe)
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Longitud de cable:
10 m
Material del revestimiento del cable:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Revestimiento de cables por colores:
Negro
Con indicación LED:
sí
Apantallado:
sí
Tipo de cable:
Multiconductor
Reticulación por irradiación:
no
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Plata
Temperatura de funcionamiento, fija/rígido:
-20...80 °C
Temperatura de funcionamiento, flexible:
-20...80 °C
Entrada de intensidad nominal:
4 A
Tasa de voltaje:
24 V
Resistencia eléctrica de continuidad:
60.25 mOhm
Grado de protección (IP):
Otros


