ABB - Cable CAN-BUS 1x2x0,75mm² UL/CSA amarillo - 2TLA020070R6800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 0
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja - Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja - Otros
Material del revestimiento del cable - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020070R6800
Ref.Sonepar
456992
EAN
7350024467765
Número de polos:
0
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:
Extremo libre
Alimentación del cable de posicionamiento, con bordes de caja:
Otros
Material del revestimiento del cable:
Otros
Revestimiento de cables por colores:
Amarillo
Con indicación LED:
sí
Apantallado:
sí
Tipo de cable:
Multiconductor
Cuerpo de contacto del material:
Otros
Material de superficie de contacto:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


