ABB - Cable conexión tierra ZL8

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Material - Otros

  • Anchura - 400 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CPX038001R9999

Ref.Sonepar

233145

EAN

4011617380016

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Material:

Otros

Anchura:

400 mm

Altura:

15 mm

Profundidad:

15 mm

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 2CPX038001R9999 concretamente, se trata de un/a accesorios de montaje (armario de distribución). Sus características son: Anchura: 400mm, Altura: 15mm, Profundidad: 15mm. Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB