ABB - Cable de detector TVOC-2-DP6 6m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Ampliable - sí
Tipo de sensor de luz de arco - Sensor de punto/lente
Método de montaje - Otros
Número de entradas de señal - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA664003R1060
Ref.Sonepar
685928
EAN
7320500382295
Modelo:
Otros
Ampliable:
sí
Tipo de sensor de luz de arco:
Sensor de punto/lente
Método de montaje:
Otros
Número de entradas de señal:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Altura:
20 mm
Anchura:
350 mm
Profundidad:
300 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


