ABB - CABLE PLANO INSITE 30MTS - 2CCG001494R0001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - CABLE PLANO INSITE 30MTS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Longitud - 9 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - no

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

  • Apto para señales analógicas - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CCG001494R0001

Ref.Sonepar

1153843

EAN

7612271519827

Longitud:

9 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

no

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CCG001494R0001 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Accesorios para la tecnología de conmutación de baja tensión. Sus características técnicas son: Tipo de accesorio/repuesto: Otros.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB