ABB - Cable programación Pluto USB - 2TLA020070R5800

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - PLC - PC

  • Longitud - 2 m

  • Apto para señales digitales - no

  • Apto para señales analógicas - no

  • Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TLA020070R5800

Ref.Sonepar

326600

EAN

7320500410790

Función:

PLC - PC

Longitud:

2 m

Apto para señales digitales:

no

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Otros

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

4

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA020070R5800 concretamente, se trata de un/a cable conexión de PLC. Sus características son: Función: Dispositivo de programación PLC, Longitud: 2mm, Adecuado para señales analógicas.