ABB - CACP8010 PANEL CIEGO A=800 X H=100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 100 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 12.5 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX078361R9999
Ref.Sonepar
225593
EAN
4011617783619
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
100 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
12.5 mm
Material:
Acero
Punto de inflexión:
sí
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


