ABB - Caja con 1 posición MEP1-0 - 1SFA611811R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611811R1000
Ref.Sonepar
192706
EAN
7320500312506
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
0.101 mm
Altura:
0.061 mm
Profundidad:
0.075 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


