ABB - Caja de distribución con 36 módulos MISTRAL65 3 filas puerta opaca - 1SL1106A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 36
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
24 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1106A00
Ref.Sonepar
217565
EAN
8000126098730
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
36
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
88.5 mm
Profundidad interna:
98 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
600 mm
Anchura:
320 mm
Profundidad:
155 mm


