ABB - Caja de distribución con 4 módulos MISTRAL65 1 fila puerta transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 4
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SL1200A00
Ref.Sonepar
326511
EAN
8000126097900
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
68 mm
Altura integrada:
192 mm
Anchura integrada:
94 mm
Profundidad interna:
68 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
202 mm
Anchura:
152 mm
Profundidad:
117 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


