ABB - Caja de distribución con 48 módulos MISTRAL65 4 filas puerta opaca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 4
Anchura en módulos - 48
Tipo de cubierta - Puerta
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1107A00
Ref.Sonepar
164730
EAN
8000126098914
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
4
Anchura en módulos:
48
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Cerrado
Cubierta/puerta transparente:
no
Con cierre:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
88.5 mm
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7035
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
735 mm
Anchura:
320 mm
Profundidad:
155 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


