ABB - Caja de distribución IP55 160x135x77mm con cono - 1SL0824A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja de conexiones
Equipado con - Ninguno
Sección transversal máxima del conductor - 490.87 mm²
Número de polos - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0824A00
Ref.Sonepar
456565
EAN
8000126233544
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja de conexiones
Equipado con:
Ninguno
Sección transversal máxima del conductor:
490.87 mm²
Número de polos:
0
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
0
Forma:
Rectangular
Método de montaje:
Universal
Montado en el suelo:
no
Montaje bajo el agua:
no
Para el diámetro de la tubería:
25 mm
Número de entradas:
10
Entrada por la parte de atrás:
no
Longitud:
160 mm
Anchura:
135 mm
Profundidad:
77 mm
Diámetro:
25 mm
Número de prensaestopas incluidos:
0
Alineable:
no
Tipo de alimentación directa del receptáculo:
Otros
Disminución de tensión:
no
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Modelo de portada:
Tapa ciega
Sólo para instalación enchufable en edificios:
no
Cobertura transparente:
no
Colable:
no
Sujeción de cubierta:
Atornillado
Compuesto de fundición incluido:
no
Sellable:
sí
Tensión Ui con aislamiento nominal:
1500 V
Integridad de circuitos:
Ninguno
Con pantalla:
no
A prueba de intemperie:
sí
Temperatura de trabajo:
-25...60 °C
Versión a prueba de explosiones:
no
Para zona Ex:
Ninguno
Para zona explosiva de polvo:
Ninguno
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


