ABB - Caja de empotrar tamaño 1/5 antracita
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 5
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41385F-B
Ref.Sonepar
956732
EAN
6955891809390
Número de unidades:
5
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
133 mm
Altura:
419 mm
Profundidad:
52 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


