ABB - Caja empotrar MISTRAL41F 650 con 6 módulos puerta opaca - 1SLM004100A1101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Número de filas - 1
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 6
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SLM004100A1101
Ref.Sonepar
458018
EAN
8000126118995
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Número de filas:
1
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
6
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
79 mm
Altura integrada:
175 mm
Anchura integrada:
141 mm
Profundidad interna:
73 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP41
Altura:
202 mm
Anchura:
192 mm
Profundidad:
104 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


