ABB - Caja empotrar MISTRAL41F 850 con 48 módulos 4 filas puerta transparente - 1SLM004100A1408
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 4
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 48
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SLM004100A1408
Ref.Sonepar
973813
EAN
8000126107944
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
4
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
48
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
79 mm
Altura integrada:
622 mm
Anchura integrada:
248 mm
Profundidad interna:
73 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP41
Altura:
735 mm
Anchura:
320 mm
Profundidad:
107 mm


