ABB - Caja empotrar MISTRAL41F 850 con 54 módulos 3 filas puerta opaco - 1SLM004100A1309
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Pared hueca
Número de filas - 3
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 54
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
40 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SLM004100A1309
Ref.Sonepar
955532
EAN
8000126119237
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Pared hueca
Número de filas:
3
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
54
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
99 mm
Altura integrada:
486 mm
Anchura integrada:
338 mm
Profundidad interna:
93 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP41
Altura:
600 mm
Anchura:
430 mm
Profundidad:
127 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


