ABB - Caja material aislante IP65 MS116 - 1SAM201911R1011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Plástico
Anchura - 118 mm
Altura - 194 mm
Profundidad - 119 mm
Con cubierta transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM201911R1011
Ref.Sonepar
251520
EAN
4013614421624
Material de la carcasa:
Plástico
Anchura:
118 mm
Altura:
194 mm
Profundidad:
119 mm
Con cubierta transparente:
no
Apto para parada de emergencia:
no
Modelo:
Montaje
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


