ABB - Caja plástico CEP1-1000 con 1 hueco vacío - 1SFA619811R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Plástico
Diámetro de aberturas - 22 mm
Cubierta de receptáculo, color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619811R1000
Ref.Sonepar
216971
EAN
7320500318041
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Plástico
Diámetro de aberturas:
22 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
0.065 mm
Altura:
0.065 mm
Profundidad:
0.048 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


