ABB - Caja preinstalación placa calle tamaño 1/1 - W41381PB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 1
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41381PB
Ref.Sonepar
934312
EAN
6955891809703
Número de unidades:
1
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
124 mm
Altura:
133 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


