ABB - Caja preinstalación placa calle tamaño 2/3 - W41386PB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 6
Protección antirrobo integrable - sí
Material - Plástico
Color - Negro
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
W41386PB
Ref.Sonepar
953601
EAN
6955891809758
Número de unidades:
6
Protección antirrobo integrable:
sí
Material:
Plástico
Color:
Negro
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura:
224 mm
Altura:
271 mm
Profundidad:
65 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


