ABB - Caja pulsador IP65 1 elemento
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA170801R1001
Ref.Sonepar
908727
EAN
7320500518809
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Aluminio
Clase de calidad del material de la carcasa:
Otros
Diámetro de aberturas:
22 mm
Cubierta de receptáculo, color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
87 mm
Altura:
87 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


