ABB - CAJA PULSADOR IP65 2 ELEMENTOS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando - 2
Tipo de construcción del alojamiento - Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa - Aluminio
Diámetro de aberturas - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA170802R1002
Ref.Sonepar
1209794
EAN
7320500518854
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de comando:
2
Tipo de construcción del alojamiento:
Receptáculo de montaje en superficie
Material de la carcasa:
Aluminio
Diámetro de aberturas:
22 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Anchura:
87 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


