ABB - Caja superficie MISTRAL41W con 36 módulos 2 filas puerta transparente - 1SPE007717F0920
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 18
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
15 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007717F0920
Ref.Sonepar
288590
EAN
8712507119568
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
18
Tipo de cubierta:
Puerta
Modelo de portada:
Con muesca
Tipo de puerta:
Único
Cubierta/puerta transparente:
sí
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
sí
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
74 mm
Altura integrada:
313 mm
Anchura integrada:
323 mm
Profundidad interna:
55 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP41
Altura:
387 mm
Anchura:
387 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


