ABB - CAJA SUPERFICIE PARA DETECTOR PREMIUM Y SKY PLATA - 6131/39-183-500

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Indicador de presencia de carcasa de montaje

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Plata

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6131/39-183-500

Ref.Sonepar

973334

EAN

4011395186015

Tipo de accesorio:

Indicador de presencia de carcasa de montaje

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Plata

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CKA006132A0354 concretamente, se trata de un/a accesorios para detectores de movimiento. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Indicador de presencia de carcasa de montaje, Accesorio. Color: Plateado aluminio Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB