ABB - Campana ventilación 375x295x119mm 230V - EN0480K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Campana ventilación 375x295x119mm 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EN0480K

Ref.Sonepar

930284

EAN

8015646747488

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

0...0 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

no

Integrado como ventilador deslizante:

no

Circulador de aire:

sí

Ventilador de techo:

sí

Con filtro:

no

Con cubierta protectora:

no

Flujo del volumen, soplado al aire:

590 m³/h

Tasa de potencia:

78 W

Versión EMC:

no

Emisión de ruidos:

71 dB(A)

Grado de protección (NEMA):

Otros

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

290 mm

Altura:

370 mm

Profundidad:

5 mm

System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia EN0480K concretamente, se trata de un/a ventilador (armario de control). Sus características son: Número de ventiladores: 1, Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA: 230V, Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA: 230V, Tipo de tensión: CA, Ventilador de circulación, Ventilador de techo, Flujo del volumen, soplado libre: 590m³/h, Poder de medición: 78W, Tipo de montaje: Fijación mediante rosca Fabricado en Italia (IT).