ABB - Campana ventilación IP54 RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC - 0...0 V
Integrado en pared - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EN0483K
Ref.Sonepar
934595
EAN
8015646769411
Número de aletas:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Integrado en pared:
no
Integrado como ventilador deslizante:
no
Circulador de aire:
sí
Ventilador de techo:
sí
Con filtro:
no
Con cubierta protectora:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
0 m³/h
Tasa de potencia:
0 W
Versión EMC:
no
Emisión de ruidos:
0 dB(A)
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
Otros
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
324 mm
Altura:
324 mm
Profundidad:
94 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


