ABB - Canal ranurado (4x6)100x100mm - M051980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 2000 mm
Diámetro - 0 mm
Distancia entre ranuras - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M051980000
Ref.Sonepar
326908
EAN
8000126051988
Altura:
100 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
2000 mm
Diámetro:
0 mm
Distancia entre ranuras:
10 mm
Anchura de rendija:
4 mm
Tipo de pared lateral:
Ranurado
Libre de halógenos:
no
Auto extinguible:
sí
Flexible:
no
Sección transversal útil:
8950 mm²
Tipo de fijación:
Perforación inferior
Con cubierta / tapa:
sí
Color:
Gris
Número RAL:
0
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


